Tyrolit disque de tronçonnage bombé 125x3x22,23 A30 PREMIUM inox

Réf.: L50150 105
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article L50150 105
EAN / GTIN 9009010415065
Réf. fabricant 41506
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché.
  • Avec une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour le tronçonnage des feuilles d'acier, des profils, des tuyaux, des barres et des matériaux pleins en acier inoxydable.
  • Il est conçu pour durer longtemps tout en offrant d'excellents résultats de coupe.
  • Préparez-vous à faire passer vos projets au niveau supérieur avec ce disque à tronçonner.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A 30 R- BFX A
  • Dimension: D x U x H = 125 x 3,0 x 22,23

Avantage(s):

  • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, rend le travail confortable et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable
  • Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
  • Spécialement conçus pour les aciers inoxydables et résistant aux acides

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • 0,75 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité optimale.

Remarque(s):

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins