{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 4 St. | |
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| beschriebenes Teil, Silbergrau | Werkzeugkopf | |
| Verpackung | Tasche | |
| Farbe | silber | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Zähnezahl | 72 | |
| Arbeitswinkel min. | 5 | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Anzahl Werkzeuge | 4 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG6041 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515050708 | |
| Herstellernummer | GG6041 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |