Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet en trousse, Nombre de clés: 4

Réf.: GG6041 4
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (37,52 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 4 pc.
Teinte, argent Gris argenté
Pièce décrite Werkzeugkopf
Emballage sacoche
Couleur argent
Avec fonction de cliquet oui
Nombre de dents 72
Angle de reprise minimal 5
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 4
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6041 4
EAN / GTIN 4069515050708
Réf. fabricant GG6041 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.
Dans une trousse en tissu pratique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

3 clés de chaque 614805 dans les réf. 10; 13; 17; 19 ou 3 jeux de clés à fourche/clés à œil à cliquet en trousse 614815 4.