Juego de llave de boca/llave estrella de carraca en bolsa, Cantidad de llaves: 4

Número de artículo: GG6041 4
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (37,52 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 4 ud.
Color, plateado Gris plata
Pieza descrita Werkzeugkopf
Embalaje Bolsa
Color plateado
Con función de carraca
Cantidad de dientes 72
Mínimo ángulo de trabajo 5
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Cantidad de herramientas 4
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6041 4
EAN / GTIN 4069515050708
Número del fabricante GG6041 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.
En una cartera enrollable de tela.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

3 unidades, cada una con 1 llave n.º 614805 en los tamaños 10; 13; 17; 19 o 3 unidades de juego de llaves estrella de carraca/llaves de boca en bolsa n.º 614815 4.

Descargas y documentos

Productos adecuados