{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Fächerschleifer | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 40 Mesh | |
| Durchmesser Kopf | 60 mm | |
| Breite Kopf | 30 mm | |
| Durchmesser Schaft | 6 mm | |
| Drehzahl max. | 12 700 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl max. | 8 000 min-1 | |
| Inhalt | 200 St. | |
| Inhalt Einheit | Stück |
| Artikelnummer | GG5540 60X30 | |
| EAN / GTIN | 4069515102360 | |
| Herstellernummer | GG5540 60X30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |