{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart | digital | |
| Inhalt | Set | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Schnabellänge L | 40 mm | |
| Messabweichung E MPE | 0,03 mm | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Tiefenmaß-Form | eckig | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Betriebsdauer | 3 h | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | feinstgeläppt | |
| Ablesung | 0 Zoll | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Antriebsrolle | nein | |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
| Betriebsdauer | 3 h | |
| Tiefenmaß-Breite | 3,7 mm | |
| Tiefenmaß-Dicke | 1,3 mm | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | GG4106 150 | |
| Herstellernummer | GG4106 150 |