Pied à coulisse numérique avec grand affichage, Plage de mesure: 150mm

Réf.: GG4106 150
Fixer le prix 5 unités (97,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 90,25 € /pcs.
  • 50,25 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire kit/assortiment
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 1 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Lecture commutable oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de pièces 5 pc.
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure rodage fin
lecture 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Pointes de mesure oui
Jauge de profondeur disponible oui
Diamètre jauge de profondeur 3,7 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Largeur jauge de profondeur 1,3
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article GG4106 150
Réf. fabricant GG4106 150

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie, autonomie env. 3 ans. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Glissières de guidage rodées, surfaces de mesure finement rodées.
Avec jauge de profondeur plate.

Livraison:

Avec 1 pile chacun 081560 réf. CR2032.
5 pieds à coulisse numériques 412717, dans la version choisie.