HOLEX Vorteilspack Flächenspannfutter, 3 Stück

Artikel-Nr.: GG3043 12
Neuheit
Setpreis 3 Stück (58,83 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
ja
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
HSK06300195; ZYL01201015
Aufnahmeform
Plananlage, Standardkegel Form A
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
12 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos
63
Aufnahmeart
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS
12 mm
Schaftausführung
HB
Kühlschmierstoff
ja
Schnittstelle maschinenseitig
HSK-A 63
Schnittstelle werkstückseitig
Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1
12 mm
Spanndurchmesser max. D1
12 mm
Auskraglänge A
80 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
42 mm
Rundlaufgenauigkeit
3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 20000 min-1
Zerspanungsstrategie
HPC; HSC
Bauform
kurz
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Flächenspannfutter
Länge gesamt L
112 mm
Norm
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Form
A
mit Bohrung für RFID-Datenträger
ja
Innenkühlung möglich
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3043 12
EAN / GTIN 4069515100335
Herstellernummer GG3043 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.