{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Kegel-Hohlschaft HSK
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
HSK06300195; ZYL01001015
|
|
| Aufnahmeform |
Plananlage, Standardkegel Form A
|
|
| Aufnahmeausführung |
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
10 mm
|
|
| Aufnahmegröße, dimensionslos |
63
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
10 mm
|
|
| Schaftausführung |
HB
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
HSK-A 63
|
|
| Schnittstelle werkstückseitig |
Zylinderschaft
|
|
| Spanndurchmesser min. D1 |
10 mm
|
|
| Spanndurchmesser max. D1 |
10 mm
|
|
| Auskraglänge A |
65 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
35 mm
|
|
| Rundlaufgenauigkeit |
3 µm
|
|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl |
G 6,3 bei 20000 min-1
|
|
| Zerspanungsstrategie |
HPC; HSC
|
|
| Bauform |
kurz
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Flächenspannfutter
|
|
| Länge gesamt L |
97 mm
|
|
| Norm |
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Form |
A
|
|
| mit Bohrung für RFID-Datenträger |
ja
|
|
| Innenkühlung möglich |
ja
|
| Artikelnummer | GG3043 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515100328 | |
| Herstellernummer | GG3043 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |