{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300195; ZYL01201015 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-A 63 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 12 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 12 mm | |
| Nepodepřená délka A | 80 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 42 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; HSC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 112 mm | |
| Norma | DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano |
| Katalogové číslo | GG3043 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515100335 | |
| Číslo výrobce | GG3043 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |