HOLEX Vorteilspack Flächenspannfutter, 3 Stück

Artikel-Nr.: GG3043 25
Neuheit
Setpreis 3 Stück (65,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK06300195; ZYL02501015
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 25 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 25 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 63
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 25 mm
Spanndurchmesser max. D1 25 mm
Auskraglänge A 110 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 65 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 20000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Bauform kurz
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Flächenspannfutter
Länge gesamt L 142 mm
Norm DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3043 25
EAN / GTIN 4069515100380
Herstellernummer GG3043 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte