HOLEX Vorteilspack Flächenspannfutter Form AD, 3 Stück

Artikel-Nr.: GG3026 25
Neuheit
Setpreis 3 Stück (31,17 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Steilkegel
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SKG04005195; ZYL02501015
Aufnahmeform MAS BT; gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 25 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 25 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig BT 40
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 25 mm
Spanndurchmesser max. D1 25 mm
Auskraglänge A 90 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 65 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Bauform kurz
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Flächenspannfutter
Länge gesamt L 155,4 mm
Norm DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3026 25
EAN / GTIN 4069515100472
Herstellernummer GG3026 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.