{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Steilkegel | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | SKG04005195; ZYL02001015 | |
| Aufnahmeform | MAS BT; gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstelle maschinenseitig | BT 40 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Zylinderschaft | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 20 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 20 mm | |
| Auskraglänge A | 63 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 52 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Bauform | kurz | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Flächenspannfutter | |
| Länge gesamt L | 128,4 mm | |
| Norm | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | AD | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | GG3026 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515100465 | |
| Herstellernummer | GG3026 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |