{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Strmý kužel | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04005195; ZYL02501015 | |
| Formulář záznamu | MAS BT; Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 25 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 25 mm | |
| Nepodepřená délka A | 90 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 65 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 155,4 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | AD | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | GG3026 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515100472 | |
| Číslo výrobce | GG3026 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |