{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Steilkegel
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
SKG04005195; ZYL01201015
|
|
| Aufnahmeform |
MAS BT; gerade Spannfläche
|
|
| Aufnahmeausführung |
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
12 mm
|
|
| Aufnahmegröße, dimensionslos |
40
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
12 mm
|
|
| Schaftausführung |
HB
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
BT 40
|
|
| Schnittstelle werkstückseitig |
Zylinderschaft
|
|
| Spanndurchmesser min. D1 |
12 mm
|
|
| Spanndurchmesser max. D1 |
12 mm
|
|
| Auskraglänge A |
63 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
42 mm
|
|
| Rundlaufgenauigkeit |
3 µm
|
|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl |
G 6,3 bei 18000 min-1
|
|
| Zerspanungsstrategie |
HPC
|
|
| Bauform |
kurz
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Flächenspannfutter
|
|
| Länge gesamt L |
128,4 mm
|
|
| Norm |
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Form |
AD
|
|
| Material |
Stahl
|
| Artikelnummer | GG3026 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515100441 | |
| Herstellernummer | GG3026 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |