{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Cono de gran inclinación
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG04005195; ZYL01201015
|
|
| Forma de asiento |
MAS BT; Superficie de sujeción recta
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
12 mm
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
40
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Taladro (interior)
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Diámetro vástago DS |
12 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HB
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
BT 40
|
|
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo |
Mango cilíndrico
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
12 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
12 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
63 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
42 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
3 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC
|
|
| Forma constructiva |
corto/a
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Cono de sujeción plano
|
|
| Longitud total L |
128,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Forma |
AD
|
|
| Material |
acero
|
| Número de artículo | GG3026 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515100441 | |
| Número del fabricante | GG3026 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |