• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack Ab-/Einstechplatte 50 Stück HB7020

Artikel-Nr.: GG2735 2
Setpreis 50 Stück (11,74 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Ab-/Einstechplatte 50 Stück HB7020
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Sorte HB7020
Produktart Stechdrehplatte
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2735 2
EAN / GTIN 4067263097198
Herstellernummer GG2735 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher für kleine ⌀ und Schnittkraftreduktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb