• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de placa de tronzado/inserción 50 piezas HB7020

Número de artículo: GG2735 2
Establecer precio 50 Pieces (11,74 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas MF
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HB7020
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Cantidad de cortes 2 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K)
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2735 2
EAN / GTIN 4067263097198
Número del fabricante GG2735 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Rompeviruta para ⌀ pequeños y reducción de la fuerza de corte.