• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Varčno pakiranje plošča za odrezovanje/zarezovanje 50 kosov HB7020

Št. art.: GG2735 2
Nastavi ceno 50 Pieces (11,74 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Skupina uporabe orodij MF
Prevleka neprevlečeno
Zvrst HB7020
vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Število rezil 2 kos
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M); siva litina (K)
Postopek obdelave zarezovanje in odrezovanje (EEA)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov da
Vsebina 50 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2735 2
EAN/GTIN 4067263097198
Številka proizvajalca GG2735 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Lomilec odrezkov za male ⌀ in zmanjšanje rezalne sile.