GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

Artikel-Nr.: 212160 32/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Gesamtlänge Lges 42 mm
Aufnahmegewinde M M16
passende Wendeschneidplatte RD..12T3
Wendeplattenschrauben-Set 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sicherungsschrauben-Set 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212160 32/3
EAN / GTIN 4045197750488
Herstellernummer 212160 32/3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
  • Stufenlose Neupositionierung bei Schneidkantenverschleiß.

Vibrationsminderung und weicher Schneideneintritt durch 7° positiv angestellte Wendeschneidplatten.

Achtung:

Bei Einsatz der Wendeschneidplatten mit positiver Geometrie dürfen die Sicherungsschrauben und Sicherungsscheiben nicht verwendet werden.

Hinweis:

ap max = 2,5 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.