{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, orange | Signalorange | |
| Serie | DX4 | |
| Herstellerbezeichnung | DX4 Hi-Vis Leichte Stretch-Arbeitsjacke | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Nylon | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | UV-Schutz; Warnschutz | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Position, Brusttasche | links | |
| Internationale Größe, Unisex | 6XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Daumenschlaufe am Ärmel; atmungsaktiv; gefüttert; reflektierend; verlängerter Rücken; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | DX481OBR6XL | |
| EAN / GTIN | 5036108429844 | |
| Herstellernummer | DX481OBR6XL | |
| L-Nummer | L01840 113234 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |