{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Mausgrau | |
| Farbton, gelb | Leuchtgelb | |
| Serie | DX4 | |
| beschriebenes Teil | Reißverschluss; Schulterbereich; Reißverschluss; Schulterbereich | |
| Herstellerbezeichnung | DX4 Damen Poloshirt S/S Metal Grey | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | gelb; grau | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester; Polypropylen | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | 2XL | |
| Konfektionsgröße DE | 48 | |
| Anwendungsart | Active; UV-Schutz | |
| Passform | eng anliegend | |
| Geschlecht | Damen | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | Temperaturregulierend; atmungsaktiv; mit Reißverschluss; schnell trocknend | |
| Textilveredelung | ja | |
| Schutzkategorie | keine |
| Artikelnummer | DX409MGRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108434817 | |
| Herstellernummer | DX409MGRXXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |