Beschreibung:
Die DX4 Softshell-Bundhose, mit abnehmbaren Halftertaschen, ist aus einem revolutionären, atmungsaktiven, wasser- und winddichten Ripstop-Material präzisionsgefertigt Die Bundhose ist ergonomisch geformt und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4-Wege-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit zu gewährleisten. Die Bundhose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen bietet. Vorgeformte, von oben zu beladende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Vordertaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum für Telefon, Stifte und Werkzeug. Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.
Merkmal:
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- 14 Taschen für ausreichend Stauraum
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Handytasche
- Zollstocktasche
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Stabile GÜrtelschlaufen
- Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Neues Modell
Norm:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Werkstoff:
Obermaterial: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Kontrastierender Stoff: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Gewicht der Hülle gm: 315
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;