Popis:
Kalhoty s odnímatelnými kapsami DX4 Softshell jsou precizně navrženy s použitím revoluční prodyšné, voděodolné a větruodolné ripstop tkaniny. Jsou ergonomicky navržené a využívají cílené umístění dynamických 4směrně strečových tkanin, které poskytují maximální rozsah pohybu při práci. Kalhoty mají vzadu vysoký pas s boční elastickou úpravou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Předsazené kapsy s nastavitelným horním zatížením, velkoryse dimenzované přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení telefonu, per a nářadí. Trojité prošití v celé délce pro maximální odolnost.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- 14 kapes pro uložení věcí
- Několik bočních přihrádek na zip pro bezpečné uložení
- Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
- Vystužená kolena umožňují větší volnost pohybu
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
- Kapsa na mobilní telefon
- Kapsa na metr
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
- Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
- Pásky popruhu pro lepší výkon
- D-krouže v pase pro ID kartu
- Prošité na všech exponovaných místech
- Trojité švy pro extra pevnost
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiál:
Skořepinová tkanina: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Kontrastní tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 315
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;