Descripción:
El pantalón DX4 Softshell Detachable Holster Pocket, está diseñado con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Está diseñado ergonómicamente y utiliza la colocación a propósito de dinámicos tejidos elásticos en 4 sentidos, para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. El pantalón presenta una cintura trasera de talle alto con elástico lateral, que garantiza la protección en todas las posiciones de trabajo. Los bolsillos para rodilleras ajustables de carga superior precurvados, los bolsillos delanteros de generoso tamaño y los bolsillos multifuncionales con cremallera en los muslos ofrecen un almacenamiento seguro del teléfono, los bolígrafos y las herramientas. Costuras triples para una máxima durabilidad.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- 14 Bolsillos para más capacidad
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Bolsillo para el móvil
- Bolsillo para el metro
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Trabillas de cincha para el cinturón para mayor duración
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tejido exterior: RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Tejido de contraste: Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del contraste: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 315
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;