• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Poloshirt S/S Metallgrau S

Artikel-Nr.: DX410MGRS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau
Farbton, schwarz Anthrazitgrau
Serie DX4
Herstellerbezeichnung DX4 Poloshirt
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe gelb; grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester; Polypropylen
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Polo-Shirt
Internationale Größe S
Konfektionsgröße DE 46
Anwendungsart Active; UV-Schutz
Passform eng anliegend
Anzahl Taschen 0 St.
Geschlecht Unisex
Armellänge Kurzarm
Eigenschaften Temperaturregulierend; UV Standard; atmungsaktiv; mit Reißverschluss; schnell trocknend
Textilveredelung ja
Norm EN 13758-2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DX410MGRS
EAN / GTIN 5036108432929
Herstellernummer DX410MGRS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modernes DX4-Poloshirt mit aktiver Passform aus hochwertigem Polyester-Polypropylen-Gewebe, das Sie den ganzen Tag kühl, trocken und komfortabel hält
  • Zu den Hauptmerkmalen gehören kontrastierende Besätze
  • Dieses Poloshirt eignet sich ideal für Over-Branding

Merkmal:

  • Einzigartige antibakterielle Silberionenbehandlung
  • Feuchtigkeitstransport, Kühlung und Trocknung
  • Zeitgenössisches Design mit klaren Linien
  • Ideal für Unternehmensbekleidung und individuelle Veredelungen
  • Kontrastfarbe für zusätzlichen Stil
  • Kontrastreiche Premium-Reißverschlüsse für zusätzlichen Stil
  • Schlanke Passform für außergewöhnlichen Komfort
  • Funk-Schleife zum einfachen Befestigen eines Funkgeräts
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Neue Farben

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit