• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 Latex Crinkle Essential Multipack (12 Stück) Rot/Schwarz XL

Artikel-Nr.: AB174R8RXL
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Grip 13 Latex Crinkle Essential
Herstellerbezeichnung A174
Hitzebeständig bis 100 Grad
Inhalt Paar 12 Paare
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Material Beschichtung, Handinnenfläche Latex
Farbe rot; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz
Handschuh-Größe 10
Passform anliegend
Anwendungsbereich Allround; Präzision
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388; EN 407
Trägermaterial Polyester
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften atmungsaktiv; nassgriff
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AB174R8RXL
EAN / GTIN 5036108495665
Herstellernummer AB174R8RXL
L-Nummer L01840 113581
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Handschuh mit nahtlos gestricktem Futter und wasserdichter Latex-Handfläche bietet hohen Tragekomfort, Flexibilität und Weichheit
  • Das ergonomische Design folgt der natürlichen Handkrümmung und reduziert so die Ermüdung der Hände
  • Der atmungsaktive, offene Handrücken reduziert die Schweißbildung
  • Dieser Handschuh ist eine optimierte Version unseres Flaggschiffs A174 und bietet mit reduzierter Verpackung und einfarbigem Branding eine kostengünstigere Alternative
  • Erhältlich in 12er-Packungen für maximale Wirtschaftlichkeit

Merkmal:

  • Vorteilspack mit 12 Paar
  • Die gekräuselte Latexbeschichtung bietet hervorragende Griffigkeit.
  • Latex ist ein Naturkautschuk, der sich durch hohe Elastizität und Komfort auszeichnet und gleichzeitig sowohl bei Nässe als auch bei Trockenheit hervorragenden Grip bietet.
  • Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet ausreichende Haltbarkeit.
  • Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C
  • 13-Gauge-Auskleidung für Langlebigkeit und präzise Passform
  • Atmungsaktives, nahtloses Innenfutter
  • Ergonomisches Design zur Verringerung der Ermüdung der Hand
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • CE-zertifiziert
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
Zum Warenkorb
Zum Warenkorb