Grip 13 Latex Crinkle Essential Multipack (12 unidades) Rojo/Negro XL

Número de artículo: AB174R8RXL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie Grip 13 Latex Crinkle Essential
Denominación del fabricante A174
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 12 par
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Látex
Color rojo; negro
Composición del tejido Poliéster
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión; Universal
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388; EN 407
Material de base Poliéster
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Agarre en mojado; transpirable
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo AB174R8RXL
EAN / GTIN 5036108495665
Número del fabricante AB174R8RXL
Número L L01840 113581
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Este guante con forro tejido sin costuras y palma de látex impermeable ofrece una gran comodidad, flexibilidad y suavidad.
  • El diseño ergonómico se adapta a la curvatura natural de la mano, lo que reduce la fatiga de las manos.
  • El dorso abierto y transpirable reduce la formación de sudor.
  • Este guante es una versión optimizada de nuestro modelo insignia A174 y, con un embalaje reducido y una marca monocromática, ofrece una alternativa más económica.
  • Disponible en paquetes de 12 unidades para una máxima rentabilidad.

Característica:

  • Se vende en paquetes de 12 pares a un precio muy económico.
  • El revestimiento de látex arrugado ofrece un excelente agarre.
  • El látex es un caucho natural que ofrece un alto nivel de elasticidad y comodidad, a la vez que proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y secas.
  • El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece una durabilidad suficiente.
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Revestimiento de calibre 13 fabricado para ofrecer durabilidad y un ajuste preciso.
  • Forro transpirable sin costuras
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de la mano.
  • Puños elásticos para un ajuste seguro.
  • Certificado CE