{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Grip 13 Latex Crinkle Essential | |
| Označení výrobce | A174 | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupně | |
| Obsah pár | 12 páry | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Latex | |
| Barva | červená; Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround; Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN 407 | |
| Nosný materiál | Polyester | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Uchopení mokrých předmětů | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | AB174R8RXL | |
| EAN / GTIN | 5036108495665 | |
| Číslo výrobce | AB174R8RXL | |
| L-číslo | L01840 113581 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |