• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Wertstoffsammler, 45 Liter, Füllvolumen: 45l

Artikel-Nr.: 987110 45
Rabatt
176,50 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Füllvolumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Füllvolumen 45 l
Höhe 650 mm
Breite 330 mm
Tiefe 310 mm
Produktart Abfallbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Herstellernummer 630-045-0-0-906
Hersteller/verantwortliche Person Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus verzinktem Stahlblech mit abnehmbarem Oberteil zur bequemen Entleerung. Die Einwurfklappe schließt mittels Torsionsfeder selbsttätig, daher geruchshemmend.

Norm:

Brandschutzklasse A DIN 4102, EN 13501-1.

Passend für:

CLEANING Tower Nr. 987102987123, sowie UNI Tower Nr. 955460955465.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.