• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne für 200-l-Fässer lackiert fahrbar, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l): 2X200

Artikel-Nr.: 981265 2X200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Materialstärke: 3
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Lagerung: Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Auffangvolumen 211 l
Fassinhalt 200 l
Auflagehöhe 515 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 800 mm
Lagerkapazität Fässer 200 Liter 2
Anzahl Fässer 2
Flächenlast 1.000 kg/m2
Haltegurtvorrichtung 1× für 2 Fässer
Gewicht 78 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981265 2X200
EAN / GTIN 2050002050761
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (⌀ 180 mm). 1 Lenkrolle mit Feststeller. Mit Schiebegriff und verzinktem Gitterrost. Mit Haltegurtvorrichtung.
Lackiert.

Verwendung:

Zum sicheren innerbetrieblichen Transport von 200-l-Fässern. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

Standardmäßig lichtblau RAL 5012.

Hinweis:

Fassböcke und Rollenauflagen für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480 bis 981485.