• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollenauflage verzinkt, für Fassvolumen: 60l

Artikel-Nr.: 981485 60

Variante und Stückzahl wählen

für Fassvolumen (l) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 80 mm
Breite 295 mm
Tiefe 490 mm
für Fassvolumen 60 l
Material verzinkt
Produktart Rollenauflage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981485 60
Herstellernummer 981485 60
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Rollenauflagen verzinkt, steckbar. Zum Drehen von 60-l- oder 200-l-Fässern. Zur Auflage auf Fassböcke Nr. 981480.