{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 3 mm | |
Selectarea culorii | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Depozitare | Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3 | |
Volum de captare | 211 l | |
Conţinutul butoiului | 200 l | |
Înălţime de rezemare | 515 mm | |
Lăţime | 1.200 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Capacitate de depozitare butoaie de 200 litri | 2 | |
Număr de freze | 2 | |
Încărcare pe suprafaţă | 1.000 kg/m2 | |
Dispozitiv de siguranţă cu bandă | 1× pentru 2 butoaie | |
Greutate | 81 kg | |
Tip produs | Tavă de retenţie |
Cod articol | 981265 2X200 | |
EAN / GTIN | 2050002050761 |