Accesorio para cajas (ampliación) para cajas del sistema de salida de mercancías HOLEX24seven LEVEL, Tipo: S

Número de artículo: 979480 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 40 cm
Anchura 11 cm
Espesor 7 cm
Con botones de fijación
Serie 24seven LEVEL
Denominación del fabricante Boxaufsatz (Erweiterung) für Boxen Warenausgabesystem HOLEX 24seven LEVEL, Typ: S
Color rojo
Tipo de producto Regleta de canto

Identificación y clasificación

Número de artículo 979480 S
EAN / GTIN 4069515043274
Número del fabricante 979480 S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los accesorios para cajas están diseñados especialmente para las cajas de los tipos de estantes S o M y se suministran en juegos con el número adecuado de accesorios por estante. Se optimiza el volumen de almacenamiento por caja.
  • Montaje sencillo: El accesorio se dobla a mano en forma de U y se fija a la caja con los marcadores integrados.
  • Nota: Después del montaje, la caja debe volver a tararse para garantizar un registro correcto del peso.

Aplicación:

Compatibilidad del sistema: Apta para sistemas HOLEX 24seven Level.

Idóneo para:

Sistema de células de pesaje HOLEX 24seven Level n.° 979440 42.

Volumen de suministro:

7 accesorios para 7 cajas, tamaño pequeño.

Nota:

La instalación y sustitución de piezas de repuesto y accesorios solo debe ser realizada por personal especializado, de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de garantía, seguridad y las especificaciones del fabricante.