• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD easyBin-Wertstoffsammler, Volumen: 25l

Artikel-Nr.: 972910 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Füllvolumen 25 l
Höhe 500 mm
Breite 300 mm
Tiefe 230 mm
Höhe ohne Klappdeckel 400 mm
Einwurfklappen-Breite 250 mm
Produktart Abfallbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972910 25
EAN / GTIN 4067263125198
Herstellernummer 972910 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

ESD-Wertstoffsammler aus Stahlblech mit selbstschließendem Klapp-/Schwingdeckel aus robustem Kunststoff. Deckel mit 3 Öffnungsfunktionen der Einwurfklappe: Push-In, Klappe angehoben (Rastposition halb geöffnet), Klappe komplett geöffnet in Rastposition. Deckel abnehmbar zum leichten Entleeren. 2 Griffe am Blechbehälter rechts und links ermöglichen ein leichtes Transportieren. Mit 2 GARANT easyFix Grundplatten zum Einhängen an Lochwänden oder schlanke Wandschiene.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall Nr. 972890, Werkstattwagen Nr. 971750.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × GARANT easyFix Grundplatte und Adapterblech zum Einhängen an die GARANT easyFix Grundplatte.