• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall fahrbar, Typ: M

Artikel-Nr.: 972890 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Serie Cleaning Wall
Herstellerbezeichnung GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall fahrbar, Typ: M
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Produktart Lochwand
Breite 600 mm
Höhe 2 067 mm
Tiefe 750 mm
Gewicht 69 kg
Loch-Form quadratisch
Loch-Maß 9 mm
Loch-Abstand (Raster) 37 mm
Tragfähigkeit max. 75 kg
Lochwand Ausführung beidseitig bestückbar
Material Stahlblech
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden nein
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972890 M
EAN / GTIN 4067263126126
Herstellernummer 972890 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile, doppelwandige, ESD-konforme Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte ermöglicht einfaches Aufstellen und Verschieben. Elektrisch leitfähige Räder mit 4 Lenkrollen-⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Lieferumfang:

GARANT Uni Line ESD Wall fahrbar; ESD easyBin-Wertstoffsammler Nr. 972910 Gr. 25; ESD Sichtlagerkasten Nr. 972321 Gr. AB1 mit GARANT easyFix Kastenhalter; GARANT easyFix Werkzeughalter 90°, 100 mm lang; GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45°, 100 mm lang; GARANT easyFix Flaschen-/Dosenhalter mit Innen-⌀ 90 mm.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.