• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Supertec, mit Gleiter und Fußring, hoch, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972677 ESD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Ausführung hohe Sitzhöhe
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Bereich 590 mm - 860 mm
Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart ESD-Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972677 ESD
EAN / GTIN 4016849944012
Herstellernummer 9031C-CP01-3218
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem ESD-Supertec. Supertec ist komfortabel, weich, atmungsaktiv sowie extrem widerstandsfähig, schnittfest, reinigungsfreundlich und rutschfest. Dank seiner Mikropanzerung vereint es die Vorteile von Stoff und Integralschaum. Komfortpolster mit ergonomischer Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen. Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inkl. Gewichtsregulierung. Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale und Schiebegriffen. Durchgängig leitfähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern.
Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.