• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scherblech für Workstation, passend für Tiefe: 800mm

Artikel-Nr.: 972019 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
passend für Tiefe 800 mm
Produktart Scherblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972019 800
EAN / GTIN 4062406167097
Herstellernummer 972019 800
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scherblech aus stabilem Stahlblech. Zum seitlichen Einbau in die Workstation, um eine Quetschgefahr in Reihe stehender Workstations zu verhindern.

Passend für:

Workstation Nr. 972013972015.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.