• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation eLevel+ mit ESD-Belag, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 972015 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 670-990
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 670-990 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 40 mm
Höhenausgleich 25 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Modell eLevel+
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 670 mm - 990 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Prinzip der Höhenverstellung nur Arbeitsplatte
Höhenverstellung stufenlos ja
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Material Arbeitsplatte ESD-Arbeitsplatte
Belag Arbeitsplatte HPL-Schichtstoff leitfähig
Belag-Stärke 0,8 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte lichtgrau RAL 7035
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion ja
Gewicht 78 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972015 1000
EAN / GTIN 4062406167066
Herstellernummer 972015 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Workstation eLevel+, ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1. Elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst. Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch. Zentraler Erdungspunkt an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Keine Erdung über Fußteile.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.
  • Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.
  • Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 972019 verwenden (Quetschgefahr).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für ergonomisches Arbeiten im Sitzen und Stehen.
  • Nur im Innenbereich verwenden.
  • Zur Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Workstation stellen oder setzen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht kombinierbar mit Gehäusen, die eine Höhe von 500 mm überschreiten.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.