• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzgestell, Breite 500 mm, für Werkzeugschäfte: SK30

Artikel-Nr.: 970505 SK30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 327 mm
Breite 500 mm
Tiefe 550 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 36
Achsabstand A 69 mm
für Werkzeugschäfte SK 30
Einsatzbereich CNC-Werkbank
Produktart Aufsatzgestell

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Herstellernummer 970505 SK30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Seitenteile lassen sich individuell mit Trägerschiene Nr. 970110 und Werkzeugträger bestücken. Die Module können waagerecht oder schräg eingebaut werden.
Bestückt mit 3 Werkzeugträgern.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.