Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967260 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Spannweite 125 mm
Rohrspannbacken Nr. 967285 spannen Rohre mit Außen-⌀ 3/8 − 2.1/2 Zoll
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht 6 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967260 100
EAN / GTIN 4045197694263
Herstellernummer 967260 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend.
Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken. Große Spanntiefe. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde.
Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt.
Nachstellbare Führung; breite gehärtete Ambossfläche.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Sonderzubehör:

Rohrspannbacken Nr. 967285.
Drehplatte Nr. 967280, Klemmbügel Nr. 967290.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967550.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
  • Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage verwenden.
  • Schraubstock nur mit geliefertem Spindelschlüssel verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Verwendung von Hilfsmitteln zum Spannen sind nicht zulässig.