Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Parallel-Schraubstock „Matador“, Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967170 100

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Matador Multiplus
Backenbreite 100 mm
Spannweite 125 mm
Spanntiefe 65 mm
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Gewicht 6 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967170 100
EAN / GTIN 2050002090026
Herstellernummer 10803

Beschreibung

Ausführung:

  • Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
  • Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.
  • Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.
  • Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.
  • Gehärtete nachstellbare Führung.
  • Maßskala für schnelle Voreinstellung.
  • Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.

Feste Ausführung.

Ausführung - Bild:

bis max. 90 mm

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, ab Gr. 120 mm.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967530.