{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Masterflex Plus S | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| Stufenanzahl inklusive Plattform | 12 | |
| Stufen-Tiefe | 60 mm | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Plattform vorhanden | ja | |
| fahrbar | ja | |
| Ablageschale vorhanden | ja | |
| Two-hands-free-Prinzip | ja | |
| Norm | DIN EN 131-7 | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Produktart | Plattformleiter |
| Artikelnummer | 966284 12 | |
| EAN / GTIN | 4003866411597 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |