• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Schubladenmagazin, Anzahl Schubladen: 6

Artikel-Nr.: 963255 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 435 mm
Breite 357 mm
Tiefe 255 mm
Anzahl Schubladen 6
Produktart Kleinteilemagazin

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Herstellernummer 137591
Hersteller/verantwortliche Person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech, stahlblau pulverlackiert.
Unterteilbare Schublade mit Stopprand (verhindert das Herausfallen) aus Polypropylen.
Zur Wandmontage und Aufnahme in Drehtürmen geeignet.

Bestückung:

Anzahl Schublade (B×T×H mm): 6 St.
(320×240×57)