• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm, Gehäusebreite in G: 20

Artikel-Nr.: 958146 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 150 mm
Breite 500 mm
Tiefe 500 mm
Passend für Gehäusebreite in G 20
Passend für Gehäusetiefe in G 20
Produktart Sockel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958146 20
EAN / GTIN 4062406301170
Herstellernummer 958146 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
Sockel 150 mm hoch, mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten) für Transport von Schränken.

Passend für:

Schränke Nr. 940001940237; Nr. 940801940907; Nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, Nr. 971201971349, Nr. 987001.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.
Der Sockel ist sicherheitstechnisch nicht für den Transport mit einem Hubwagen zugelassen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kombinationsmöglichkeiten entsprechend Technischen Daten beachten.
  • Nr. 958065 Gr. 30,40; 958066 Gr. 30, 40; 958085 Gr. 30, 40, 50, 60; 958086 Gr. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Durch Abnehmen der Blende ist Transport des Schrankes mit Hubwagen möglich.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz