• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 24G, Höhe 100 mm, Gehäusebreite in G: 24

Artikel-Nr.: 958065 24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 100 mm
Breite 600 mm
Tiefe 600 mm
Passend für Gehäusebreite in G 24
Passend für Gehäusetiefe in G 24
Produktart Sockel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958065 24
EAN / GTIN 4062406133092
Herstellernummer 958065 24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
Sockel 100 mm hoch, mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten) für Transport von Werkzeugschränken.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 930505930735.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Sockel Gr. 24 ist sicherheitstechnisch nicht für den Transport mit einem Hubwagen zugelassen.
Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kombinationsmöglichkeiten entsprechend Technischen Daten beachten.
  • Nr. 958065 Gr. 30,40; 958066 Gr. 30, 40; 958085 Gr. 30, 40, 50, 60; 958086 Gr. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Durch Abnehmen der Blende ist Transport des Schrankes mit Hubwagen möglich.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz