• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel Tiefe 20G, Höhe 50 mm, Gehäusebreite in G: 20

Artikel-Nr.: 958140 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 50 mm
Breite 500 mm
Tiefe 500 mm
Passend für Gehäusebreite in G 20
Passend für Gehäusetiefe in G 20
Produktart Sockel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958140 20
EAN / GTIN 4062406301156
Herstellernummer 958140 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
Sockel 50 mm hoch.

Passend für:

Schränke Nr. 940001940237; Nr. 940801940907; Nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, Nr. 971201971349, Nr. 987001.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.
Der Sockel ist sicherheitstechnisch nicht für den Transport mit einem Hubwagen zugelassen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kombinationsmöglichkeiten entsprechend Technischen Daten beachten.
  • Nr. 958065 Gr. 30,40; 958066 Gr. 30, 40; 958085 Gr. 30, 40, 50, 60; 958086 Gr. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Durch Abnehmen der Blende ist Transport des Schrankes mit Hubwagen möglich.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz