Ausführung:
Bestückter Akkuladeschrank in 40×20G, mit FI-Sicherungskasten und Lüfter. Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m3 / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.
Der Flügeltürschrank ist ausgestattet mit Vollblech-Flügeltüren.
Beschreibung:
Lieferumfang: Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und Messprotokoll. 4 × 6fach-Steckdosenleiste.
Ausführung: Akkuladeschrank mit FI-Sicherungskasten und Lüfter. Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m3 / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.
Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Hinweis: Schweizer Steckdosenversion.
Merkmal:
Höhenverstellung im Raster: 250 mm
Materialstärke: 9 mm
Türöffnungswinkel: 2,5 Grad
Anzahl Steckplätze: 24
Gewicht: 88 kg
Höhe: 1 mm
Nutzhöhe: 845 mm
Tiefe: 500 mm
Breite in G: 40
Tiefe in G: 20
Hauteur utile: 845 mm
Lieferumfang:
Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und Messprotokoll. 4 × 6fach-Steckdosenleiste.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Hinweis:
Deutsche Steckdosenversion.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.