Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm, Anchura de la carcasa en G: 20

Número de artículo: 958146 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Color gris
Tipo de producto Base
Para carretilla apiladora/elevadora no
Tapa extraíble delante; detrás
Para dimensiones de carcasa G
Unidad específica del fabricante G
Material chapa de acero
Grosor material 1,2 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Altura 150 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 958146 20
EAN / GTIN 4062406301170
Número del fabricante 958146 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 150 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios.

Idóneo para:

Armarios n.° 940001 – 940237; n.° 940801 – 940907; n.° 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, n.° 971201 – 971349, n.° 987001.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los armarios no deben moverse cuando están cargados.
Por motivos de seguridad técnica, la base no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Observar las posibles combinaciones según las especificaciones técnicas.
  • N.° 958065 tam. 30,40; 958066 tam. 30, 40; 958085 tam. 30, 40, 50, 60; 958086 tam. 30, 40, 50, 60; 958146 tam. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Estos armarios se pueden transportar con una carretilla elevadora quitando el panel.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida