GARANT easyFix Werkzeughalter zum Selbstbohren, Typ: 0

Artikel-Nr.: 955740 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 76 mm
Breite 147 mm
Tiefe 100 mm
Plattenstärke (Kunststoff) 20 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955740 0
EAN / GTIN 4062406197803
Herstellernummer 955740 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Niedrige Kunststoffbox mit entnehmbarer Kunststoffplatte.
Kunststoffplatte zum Selbstbohren für unterschiedliche Werkzeuge.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.